Thermal Dynamics -plasmaleikkuri 1-5630-1 on suunniteltu metallilevyjen ja muiden metallityökappaleiden leikkaamiseen metallintyöstössä sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Tässä Thermal plasmaleikkurissa on ylisuuri näyttö, joka takaa hyvän näkyvyyden huonosti valaistuissa ja kirkkaassa valaistuksessa. Siinä on sisäänrakennettu kaasun optimointitekniikka ja automaattinen jännitteentunnistus jopa 480 V:iin asti tehokkaan suorituskyvyn takaamiseksi. Lisäksi tämä plasmaleikkuri on varustettu myös irrotettavalla polttimen kahvalla ja johdolla, joka helpottaa huoltoa ja vaihtoa. Plasmaleikkuri tarjoaa 7.6 kW:n nimellistehon ja 50 prosentin käyttösuhteen 60 A virralla, ja se on rakennettu kestämään ja siirrettäviksi integroidun monikahvaisen rakenteen ansiosta. Thermal Dynamics suosittelee 5/8 tuuman (16 mm) leikkaus- ja lävistyskapasiteettia 480 V plasmaleikkuriin.
Käyttö:
Thermal Dynamics -plasmaleikkuri tarjoaa laajan yhdistelmän ominaisuuksia, mikä tekee siitä hyödyllisen levyleikkaussovelluksissa, pääasiassa johtavissa materiaaleissa, kuten ruostumaton teräs, lievä teräs, valurauta, kuparimoneli, titaani, messinki ja alumiini metallintyöstö-, huolto- ja korjausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Thermal Dynamics -plasmaleikkuri soveltuu ohutlevyjen ja muiden metallityökappaleiden leikkaamiseen metallintyöstö-, huolto- ja korjaussovelluksissa.
- Siinä on suuri näyttö, joka parantaa luettavuutta huonosti valaistuissa ja kirkkaassa valaistuksessa.
- Lisäksi siinä on sisäänrakennettu kaasuoptimoija, joka tunnistaa jännitteen automaattisesti 480 V asti.
- Plasmaleikkuri on varustettu irrotettavalla polttimen kahvalla ja johdolla, joka helpottaa huoltoa ja vaihtoa.
- Se tuottaa jopa 7.6 kW:n nimellistehon ja 50 prosentin käyttösuhteen 60 A virralla.
- Tämä plasmaleikkuri on suunniteltu kestämään ja siirrettäviksi integroidulla monikahvaisella kahvalla, ja se pystyy leikkaamaan metalleja, joiden paksuus on enintään 5/8 tuumaa.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Thermal Dynamics 7-5680 taskulampun kahva: Tämä Thermal Dynamicsin 7-5680 taskulamppukahva on täydellinen yhdistelmä edistynyttä tekniikkaa ja loppukäyttäjän näkemystä. Se tarjoaa myös luokan leikkauskaaren pituuden ja sopii useisiin sovelluksiin.
Standardit ja hyväksynnät:
- Thermal Dynamics -plasmaleikkuri täyttää ISO-standardit sekä CSA-, CE- ja CCC-sertifikaatit laadun ja kestävän suorituskyvyn sekä käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
Asennus:
- Valitse paikka, joka on turvallinen ja sallii liikkumisvapauden.
- Kytke leikkuri pistorasiaan varmistaen, että laite on sammutettu.
- Liitä ulkoinen ilmakompressori plasmaleikkuriin varmistaen, että plasmavirta pysyy korkean paineen alaisena. Kiinnitä liittimet vetämällä naarasliitoksen ulkolaippa ulos ja asenna urosliitos.
- Käännä ilmavirtaa ja käännä vipua yhdeksänkymmentä astetta kohtisuoraan ilmalinjaan nähden linjaan.
- Aseta käytettävä metalli pöydälle ja liitä maadoitusliitin lähelle leikkauspaikkaa.
- Käynnistä kone kääntämällä plasmaleikkurin takana olevaa virtakytkintä.
- Aseta virta ja leikkaa metalli käyttämällä pistooliin määritettyä liipaisinta plasmaleikkurin aktivoimiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Voimmeko leikata kiviä plasmaleikkurilla?
V. Kyllä, plasmaleikkurit voivat leikata osia kivestä, metallista, kuparista, vaahdosta, grafiittikomposiiteista, messingistä, graniitista ja kumista.
K. Tarvitsevatko kaikki plasmaleikkurit ilmakompressorin?
V. Kaikki plasmaleikkurit vaativat ilmakompressorin tuottamaan tarpeeksi ilmanpainetta tehtävää varten. Käyttäjien on ostettava erillinen ilmakompressori plasmaleikkuriin ilman sisäänrakennettua ilmalähdettä.
K. Mitä tarvitset plasmaleikkurin käyttämiseen?
V. Käyttääkseen plasmaleikkuria käyttäjän on käytettävä plasmaverhoja, hitsausvaippaa ja käsineitä tapaturmien välttämiseksi.
K. Kuka keksi lämpödynamiikan?
A. Thermal Dynamicsin pioneerit James Browning ja Merle Thorpe yhdistivät Thermal Dynamicsin vuonna 1957.