THERMACEL 6XE068158 Putkieristys 1-5 / 8 tuumaa Id 6 jalkaa pituus Bl | AB9EKG 2CKC5

THERMACEL 6XE068158 Putken eristys 1-5/8 tuumaa Id 6 jalkaa pituus Bl

Tuote: AB9EKG Malli: 6XE068158Ristiviite: 2CKC5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€18.15 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkieristys
Noin "R" -arvo4.1
Noin R-kerroin4.1
VäriMusta
Rautaputken kokoon1-1 / 4 "
Putken tunnukselle1-1 / 2 "
Putken OD: lle1-5 / 8 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Eristyksen nimellinen tunnus1.625 "
Eristys tyyppiEsileikkaus
Pituus6"
Materiaalipolyeteeni
Temp. alue-160 - 200 astetta F
Seinämän paksuus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusEristys tyyppiTemp. alueSeinämän paksuusHinta
THERMACEL 6XE048258 Putkien eristys 2-5 / 8 tuuman tunnus 6 jalan pituus Bl | AB9EKA 2CKA2 6xe0482582.3Musta2.625 "Esileikkaus-160 - 200 astetta F1 / 2 "€16.97
Tarjouspyyntö
THERMACEL 6XE068058 Putken eristys 5/8 tuuman Id 6 jalan pituus musta | AB9EKB 2CKA9 6xe0680585.2Musta5 / 8 "Esileikkaus-160 - 200 astetta F3 / 4 "€7.67
Tarjouspyyntö
THERMACEL 6XE068068 Putken eristys 3/4 tuuman Id 6 jalan pituus musta | AB9EKC 2CKC1 6xe0680684.9Musta3 / 4 "Esileikkaus-160 - 200 astetta F3 / 4 "€8.44
Tarjouspyyntö
THERMACEL 6XE068078 Putken eristys 7/8 tuuman Id 6 jalan pituus musta | AB9EKD 2CKC2 6xe0680784.7Musta7 / 8 "Esileikkaus-160 - 200 astetta F3 / 4 "€10.95
Tarjouspyyntö
THERMACEL 6XE068118 Putken eristys 1-1 / 8 tuuman tunnus 6 jalan pituus Bl | AB9EKE 2CKC3 6xe0681184.4Musta1.125 "Esileikkaus-160 - 200 astetta F3 / 4 "€11.41
Tarjouspyyntö
THERMACEL 6XE068138 Putken eristys 1-3 / 8 tuuman Id 6 jalan pituus Bl | AB9EKF 2CKC4 6xe0681384.2Musta1.375 "Esileikkaus-160 - 200 astetta F3 / 4 "€14.75
Tarjouspyyntö
THERMACEL 6XE068200 Putkieriste 2 tuuman Id 6 jalan pituus musta | AB9EKH 2CKC6 6xe0682003.9Musta2"Esileikkaus-160 - 200 astetta F3 / 4 "€19.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

THERMACEL 6XE068158 Putken eristys 1-5/8 tuumaa Id 6 jalkaa pituus Bl
€18.15 / yksikkö