Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEST-TITE 86385 Test Plug Mekaaninen T-kartio 2 In | AC8WVJ 3EJN2

TEST-TITE 86385 Testitulppa, mekaaninen T-kartio, 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8WVJ Malli: 86385Ristiviite: 3EJN2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestiliitin
KäytettäväksiDWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseen
MateriaaliMuovi
Maks. Vastapaine50 jalkaa päätä
Max. Halkaisija2.17 "
Pienin Dia.1.90 "
Nimellinen Koko2"
TyyppiMekaaninen, T-kartio

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksiMateriaaliMax. HalkaisijaNimellinen KokoTyyppiHinta
TEST-TITE 83212 Pneumaattinen testitulppa 1 1/4 - 2 tuumaa | AC8WUW 3EJK7 83212DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi2.25 "1-1 / 4 - 2 "Pneumaattinen€81.28
TEST-TITE 83234 Pneumaattinen testitulppa 3-4 tuumaa | AC8WUX 3EJK8 83234DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi4.25 "3 - 4 "Pneumaattinen€98.03
TEST-TITE 83246 Testiliitäntä, 4 - 6 tuuman | AC8WUY 3EJK9 83246DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi6.25 "4 - 6 "Pneumaattinen€213.74
TEST-TITE 83248 Pneumaattinen testitulppa 4-8 tuumaa | AC8WUZ 3EJL1 83248DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi8.25 "4 - 8 "Pneumaattinen€642.42
TEST-TITE 83282 Test Plug Pneumatic 8 - 12 In | AC8WVA 3EJL2 83282DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi12.25 "8 - 12 "Pneumaattinen€1,170.50
TEST-TITE 83216 Pneumaattinen testitulppa 10-16 tuumaa | AC8WVB 3EJL3 83216DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi16.25 "10 - 16 "Pneumaattinen€1,345.29
TEST-TITE 83633 Pneumaattinen testitulppa 12 - 24 tuumaa | AC8WVC 3EJL4 83633DWV-järjestelmät pyöreiden ja pyöreiden putkien tiivistämiseenKumi24.25 "12 - 24 "Pneumaattinen€3,487.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEST-TITE 86385 Testitulppa, mekaaninen T-kartio, 2 tuumaa
€8.09 / yksikkö