Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. GK13M Upotuslämpötilamittapää -165 - 400 astetta F | AC9YZJ 3LRX6

TESTAUSTUOTTEET INTL. GK13M Upotuslämpötilamittapää -165 - 400 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9YZJ Malli: GK13MRistiviite: 3LRX6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
Anturiliitinsub mini
Koetin Dia.3 / 16 "
Koettimen pituus48 "
Temp. alue-165 - 400 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai kaasu, nesteet
Vaijerin pituus4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi9033000000
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
TESTITUOTTEET INTL. FK11M Upotuslämpötilamittapää -58 - 500 astetta F | AC9YZF 3LRW9 FK11M3 / 23 "4"-58 - 500 astettaIlma tai nesteet39 2 / 5 "€40.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTAUSTUOTTEET INTL. GK13M Upotuslämpötilamittapää -165 - 400 astetta F
€22.82 / yksikkö