Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. FK11M Upotuslämpötilamittapää -58 - 500 astetta F | AC9YZF 3LRW9

TESTITUOTTEET INTL. FK11M Upotuslämpötilamittapää -58 - 500 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9YZF Malli: FK11MRistiviite: 3LRW9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
Anturiliitinsub mini
Koetin Dia.3 / 23 "
Koettimen pituus4"
Temp. alue-58 - 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus39 2 / 5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoetin Dia.Koettimen pituusTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
TESTITUOTTEET INTL. GK13M Upotuslämpötilamittapää -165 - 400 astetta F | AC9YZJ 3LRX6 GK13M3 / 16 "48 "-165 - 400 astettaIlma tai kaasu, nesteet4ft.€26.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET INTL. FK11M Upotuslämpötilamittapää -58 - 500 astetta F
€40.85 / yksikkö