Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. GK11M-helmilangan lämpötila-anturi -40 - 950 astetta F | AC9YZH 3LRX4

TESTITUOTTEET INTL. GK11M helmilangan lämpötila-anturi -40 - 950 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9YZH Malli: GK11MRistiviite: 3LRX4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHelmilangan lämpötila-anturi
Anturiliitinsub mini
Koetin Dia.3 / 16 "
Koettimen pituus48 "
Temp. alue-40 - 950 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi9033000000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET INTL. GK11M helmilangan lämpötila-anturi -40 - 950 astetta F
€24.16 / yksikkö