Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET INTL. CK11M-pintalämpötila-anturi -58 - 500 astetta F | AC9YZD 3LRW5

TESTAUSTUOTTEET INTL. CK11M-pintalämpötilamittapää -58 - 500 astetta F

Varastossa
Tuote: AC9YZD Malli: CK11MRistiviite: 3LRW5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPintalämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koetin Dia.3 / 10 "
Koettimen pituus4"
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-58 - 500 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai pinta
Vaijerin pituus39 4 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAnturiliitinKoetin Dia.Temp. alueVaijerin pituusHinta
TESTITUOTTEET INTL. CK13M-pintalämpötila-anturi -58 - 1202 astetta F | AC9YZE 3LRW7 CK13Msub mini3 / 5 "-58 - 1202 astetta39 2 / 5 "€65.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTAUSTUOTTEET INTL. CK11M-pintalämpötilamittapää -58 - 500 astetta F
€61.57 / yksikkö