Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TESTITUOTTEET KANS. 750A vuodonilmaisimen kylmäaine | AD2BRY 3MMR9

TESTITUOTTEET INTL. 750A vuotoilmaisimen kylmäaine

Varastossa
Tuote: AD2BRY Malli: 750ARistiviite: 3MMR9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€196.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuotoilmaisin
Herkkyys vuodessa0.2 oz. / Vuosi
TyyppiKylmäaine
Jännite2 C-alkaliparistot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)17.27
HS-koodi8531100045
AlkuperämaaKR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Herkkyystaso (0.2 oz. / Vuosi)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESTITUOTTEET KANS. 753A vuodonilmaisimen kylmäaine | AC9VRP 3KRF5 753A€282.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESTITUOTTEET INTL. 750A vuotoilmaisimen kylmäaine
€196.72 / yksikkö