TESA TECHNOLOGY 599-1011-305 Tarvikesarja Micro/-hite 9kpl | AF6TWV 20HY10

TESA BROWN SHARPE 599-1011-305 Tarvikesarja Micro/-hite 9kpl

Tuote: AF6TWV Malli: 599-1011-305Ristiviite: 20HY10

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarvikesarja MICRO-HITE / TESA-HITE -korkeusmittareille

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.29
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)44.45
HS-koodi9017308000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TESA TECHNOLOGY 599-9004-200 Pääsy. Setti Micro/-hite 8kpl | AF6TXJ 20HY23 599-9004-200-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TESA BROWN SHARPE 599-1011-305 Tarvikesarja Micro/-hite 9kpl