Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PLP1CACF -johtosovitin / sovitin LanTrak (R) | AB2JGH 1MBP5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PLP1CACF putkisovitin/-liitin LanTrak(R)

Varastossa
Tuote: AB2JGH Malli: PLP1CACFRistiviite: 1MBP5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosovitin / kattoasennus
VäriToimistovalkoinen
Korkeus3.9 "
Pituus2.29 "
MateriaaliPVC
KilpailutyyppiEi-metallinen
AlaluokkaAdapterit
Leveys3.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)15.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeuseräPituusAlaluokkaLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EC päätykannet PolyTrak (R) | AB2JGA 1MBN6 PL1EC1.39 "Päätykappale1.04 "Caps1"€3.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1EEBC ulkoinen kyynärnoja ja kansi LanTrak (R) | AB2JGB 1MBN8 PL1EEBC1.57 "Ulkopuolinen kyynärpää ja kansi5.06 "kyynärpäät-€10.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1FEBC litteä kyynärpohja ja kansi LanTrak (R) | AB2JGC 1MBN9 PL1FEBC3.19 "Tasainen kyynärpää ja kansi3.19 "kyynärpäät1.11 "€9.32
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1IEBC sisäinen kyynärpohja ja kansi LanTrak (R) | AB2JGD 1MBP1 PL1IEBC1.57 "Sisäinen kyynärpää ja kansi2.51 "kyynärpäät2.51 "€9.57
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1MC -kiinnike LanTrak (R) | AB2JGE 1MBP2 PL1MC-Kiinnityspidike-leikkeet-€2.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1SC -liitossuojus LanTrak (R) | AB2JGF 1MBP3 PL1SC1.12 "Jatkoskansi1.55 "Covers1.11 "€2.90
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PL1TCBC t-istuimen pohja ja kansi LanTrak (R) | AB2JGG 1MBP4 PL1TCBC3.15 "Tee-asennettava pohja ja kansi4.75 "T-Paidat1.11 "€10.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS PLP1CACF putkisovitin/-liitin LanTrak(R)
€12.42 / yksikkö