TENSABARRIER PR1 Dolly Black 4 tuuman korkeus x 17 tuuman pituus | AF6VDK 20JY96

TENSABARRIER PR1 Dolly Black 4 tuuman korkeus x 17 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF6VDK Malli: PR1Ristiviite: 20JY96

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€102.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
VäriMusta
Korkeus4"
Pituus17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7326908595

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER PR1 Dolly Black 4 tuuman korkeus x 17 tuuman pituus
€102.76 / yksikkö