Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENSABARRIER 896T2-1P-MAX-B9X-C Hihnasuoja 2 hihnaa Kiillotettu kromi | AH7HDT 36TU60

TENSABARRIER 896T2-1P-MAX-B9X-C Hihnasuoja, 2 vyötä, kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AH7HDT Malli: 896T2-1P-MAX-B9X-CRistiviite: 36TU60

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€217.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVyön este
Vyö VäriMusta
Hihnan pituus13ft.
Vyön leveys2"
Vyöiden lukumäärä2
Lähetä dia.2"
Postikorkeus16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / ulkona: Sisällä
    • Alamerkki: TENSATOR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVyö VäriHihnan pituusVyöviestiHinta
TENSABARRIER 896T2-33-STD-B9X-C Vyöeste 7-1 / 2 jalkaa 2 Vyötä Musta | AH7GZN 36TT63 896T2-33-STD-B9X-CMusta7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-R5X-C vyöraja 7-1 / 2 jalkaa 2 tuuman leveys musta | AH7GZP 36TT64 896T2-33-STD-R5X-Cpunainen7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-Y5X-C Hihnaneste 7-1 / 2 jalkaa Keltainen 2 tuuman leveys | AH7GZQ 36TT65 896T2-33-STD-Y5X-CKeltainen7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-L5X-C Hihnaneste 7-1 / 2 jalkaa Sininen 2 tuuman leveys | AH7GZR 36TT66 896T2-33-STD-L5X-Csininen7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D3X-C vyöraja 7-1 / 2 jalkaa punainen valkoisella raidalla | AH7GZT 36TT67 896T2-33-STD-D3X-CPunainen ja valkoinen raita7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D4X-C Vyöeste 2 tuuman leveys | AH7GZU 36TT68 896T2-33-STD-D4X-CMusta ja keltainen vaakasuora raita7.5ft.-€179.43
TENSABARRIER 896T2-33-STD-D5X-C vyöraja magenta / keltainen diag raita | AH7GZV 36TT69 896T2-33-STD-D5X-CMagenta ja keltainen diagonaali raidallinen7.5ft.-€179.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 896T2-1P-MAX-B9X-C Hihnasuoja, 2 vyötä, kiillotettu kromi
€217.26 / yksikkö