TENSABARRIER 889U-1P-1P-RCV -vastaanottimen pylväs 38 tuuman korkeus kiillotettu kromi | AG2EYP 31HH97

TENSABARRIER 889U-1P-1P-RCV-vastaanotintolppa, korkeus 38 tuumaa, kiillotettu kromi

Varastossa
Tuote: AG2EYP Malli: 889U-1P-1P-RCVRistiviite: 31HH97

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€425.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden vyön vastaanotin
Pohjan halkaisija.14 "
Pohjan viimeistelyKiillotettu Chrome
PohjamateriaaliaValurauta, teräspuristettu
Base TypeYleismaailmallinen
Korkeus38 "
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyKiillotettu Chrome
PostimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)109.22
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi7326908595

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPostitus päättyyPohjan halkaisija.Pohjan viimeistelyPostimateriaaliPohjamateriaaliaBase TypeKorkeuseräHinta
TENSABARRIER 889F-33-33-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuuman korkeus musta | AF7GCC 20YM66 889F-33-33-RCVMusta5"MustaLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00
TENSABARRIER 889F-89-89-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuuman korkeus musta ryppy | AF7GCD 20YM67 889F-89-89-RCVMusta ryppy5"Musta ryppyLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00
TENSABARRIER 889F-23-23-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuuman korkeus sininen | AF7GCE 20YM68 889F-23-23-RCVsininen5"sininenLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00
TENSABARRIER 889F-73-73-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuumaa H harmaa Hammertone | AF7GCF 20YM69 889F-73-73-RCVHarmaa Hammertone5"Harmaa HammertoneLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00
TENSABARRIER 889F-28-28-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuuman korkeus vihreä | AF7GCG 20YM70 889F-28-28-RCVVihreä5"VihreäLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00
TENSABARRIER 889F-21-21-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuuman korkeus punainen | AF7GCH 20YM71 889F-21-21-RCVpunainen5"punainenLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00
TENSABARRIER 889F-32-32-RCV -vastaanottimen pylväs 36-1 / 2 tuuman korkeus valkoinen | AF7GCJ 20YM72 889F-32-32-RCVValkoinen5"ValkoinenLievä teräsTeräsKiinteä laipallinen36.5 "Yhden vyön vastaanotin€336.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 889U-1P-1P-RCV-vastaanotintolppa, korkeus 38 tuumaa, kiillotettu kromi
€425.72 / yksikkö