Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U70411.050.0700 Kiila-ankkuri 1/2 7 sinkitty hiiliteräs, 5PK | AG2HGG 31JP22

GRAINGER U70411.050.0700 kiila-ankkuri 1/2 7 sinkitty hiiliteräs, 5PK

Varastossa
Tuote: AG2HGG Malli: U70411.050.0700Ristiviite: 31JP22

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWedge Ankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus7"
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Maks. Työn paksuus3.125 "
Min. Upotus2.25 "
thread Pituus5.25 "
Kierteen koko1 / 2 "
Perimmäinen jännitys 4000 PSI -betonissa (Lb.)5280

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8384
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318190000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U70411.050.0700 kiila-ankkuri 1/2 7 sinkitty hiiliteräs, 5PK
€14.91 /pakkaus