TENSABARRIER 310U-2S-NOT Urn Top Rope Post Satin Messinki | AD3EBT 3YJW1

TENSABARRIER 310U-2S-NOT Urn Top Rope Post Satin Messinki

Varastossa
Tuote: AD3EBT Malli: 310U-2S-NOTRistiviite: 3YJW1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrn Top Rope Post
Pohjan halkaisija.14 "
PohjamateriaaliaSatiini messinki
Base TypeTasainen
Korkeus36.5 "
Lähetä dia.2"
Postitus päättyySatiini messinki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.899
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)36.32
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi5607909000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjamateriaaliaPostitus päättyyHinta
TENSABARRIER 310U-1S-NOT Urn Top Rope Post Satin Kromi | AD3EBQ 3YJV8 310U-1S-EISatin ChromeSatin Chrome€235.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENSABARRIER 310U-2S-NOT Urn Top Rope Post Satin Messinki
€269.26 / yksikkö