TENNSCO ZT7-3624S-5 kalteva hyllyn aloitusyksikkö 24 x 36 x 84 tuumaa | AF4HGB 8X067

TENNSCO ZT7-3624S-5 viisto hyllyn aloitusyksikkö 24 x 36 x 84 tuumaa

Tuote: AF4HGB Malli: ZT7-3624S-5Ristiviite: 8X067
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€612.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultiton kallistuva hyllyn aloitusyksikkö
Palkin kapasiteetti450 lb
VäriHiekka
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus84 "
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä5
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72.12
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403100040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiSyvyysLeveysHinta
TENNSCO ZT7-4818S-5 Kalteva hyllykäynnistysyksikkö 18 x 48 x 84 tuumaa | AF4KYB 8ZHT2 ZT7-4818S-5350 lb18 "48 "€707.35
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZT7-3618S-5 kalteva hyllyaloitin 18 x 36 x 84 tuumaa | AF4NXP 9DXW7 ZT7-3618S-5450 lb18 "36 "€623.91
Tarjouspyyntö
TENNSCO ZT7-4824S-5 Kalteva hyllykäynnistysyksikkö 24 x 48 x 84 tuumaa | AF4UMJ 9KF24 ZT7-4824S-5350 lb24 "48 "€754.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZT7-3624S-5 viisto hyllyn aloitusyksikkö 24 x 36 x 84 tuumaa
€612.98 / yksikkö