EATON / CHAR-LYNN 158-3892-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 219 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 550 rpm

Tuote: CD6FTA Malli: 158-3892-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus6.68 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus550 RPM
Vääntömomentti219 Nm
Leveys3.87 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-3892-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 219 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 550 rpm