TENNSCO ZAES-4824D Lisähyllytaso 48 x 24 lastulevy | AD4XXE 44P866

TENNSCO ZAES-4824D Lisähyllytaso 48 x 24 lastulevy

Varastossa
Tuote: AD4XXE Malli: ZAES-4824DRistiviite: 44P866

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€44.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti500 lb
VäriHarmaa
Deckinglastulevyn
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunSähkötakki
MateriaaliTeräs
Hyllyjen lukumäärä1
Hyllyn kapasiteetti500 lb
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.34
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalkin kapasiteettiDeckingSyvyysHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO ZAES-3630 Lisähyllytaso 36 x 30 Ei kantta | AD4XWF 44P844 ZAES-3630-Ei eristetty30 "600 lb36 "€31.45
TENNSCO ZAES-3636 Lisähyllytaso 36 x 36 Ei kantta | AD4XWG 44P845 ZAES-3636-Ei eristetty36 "600 lb36 "€34.62
TENNSCO ZAES-4212 Lisähyllytaso 42 x 12 Ei kantta | AD4XWH 44P846 ZAES-4212-Ei eristetty12 "550 lb42 "€17.17
TENNSCO ZAES-4230 Lisähyllytaso 42 x 30 Ei kantta | AD4XWJ 44P847 ZAES-4230-Ei eristetty30 "550 lb42 "€33.40
TENNSCO ZAES-4236 Lisähyllytaso 42 x 36 Ei kantta | AD4XWK 44P848 ZAES-4236-Ei eristetty36 "550 lb42 "€36.67
TENNSCO ZAES-4830 Lisähyllytaso 48 x 30 Ei kantta | AD4XWL 44P849 ZAES-4830-Ei eristetty30 "500 lb48 "€36.66
TENNSCO ZAES-4836 Lisähyllytaso 48 x 36 Ei kantta | AD4XWM 44P850 ZAES-4836-Ei eristetty36 "500 lb48 "€38.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO ZAES-4824D Lisähyllytaso 48 x 24 lastulevy
€44.63 / yksikkö