TENNSCO TWG-20 maadoitussarja 6 L x 8 S x 3 K | AC9YKW 3LLA5

TENNSCO TWG-20 maadoitussarja 6 L x 8 S x 3 K

Tuote: AC9YKW Malli: TWG-20Ristiviite: 3LLA5

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitussarja
KokoonpanoKokoonpanematon
Syvyys8"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus3"
MateriaaliTeräs / muovi
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO TWG-20 maadoitussarja 6 L x 8 S x 3 K