Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO SURNF Jalkalevy 3/4 tuuman korkeus x 2-3/4 tuumaa Leveys x 2-3/4 tuuman syvyys | AH9AVU 39FM94

TENNSCO SURNF-jalkalevy 3/4 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa syvyys

Varastossa
Tuote: AH9AVU Malli: SURNFRistiviite: 39FM94

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräjalkalevy
VäriMusta
Syvyys2.75 "
Suorittaa loppuunEmali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus3 / 4 "
MateriaaliNylon
Hyllyjen lukumäärä1
ProfiiliRaskas
Hyllyn kapasiteetti0.09 lb
Leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)6.99
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunLeveysHinta
TENNSCO EURNF Jalkalevy 3/4 tuumaa korkeus x 1-1/2 tuumaa leveys x 1-1/2 tuumaa syvyys | AH9AVR 39FM92 EURNF1.5 "Emali1.5 "€1.55
TENNSCO ZTPNF -jalusta 3/4 tuuman korkeus x 2 tuuman leveys x 2 tuuman syvyys | AH9AVX 39FM97 Ztpnf2"Luonnollinen3.437 "€2.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO SURNF-jalkalevy 3/4 tuumaa korkeus x 2-3/4 tuumaa leveys x 2-3/4 tuumaa syvyys
€2.09 / yksikkö