TENNSCO RE-1045WK siirrettävä penkkijohto | AF2VUB 6YE45

TENNSCO RE-1045WK siirrettävä penkkinosturi

Varastossa
Tuote: AF2VUB Malli: RE-1045WKRistiviite: 6YE45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€403.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä työpöytäkorotin
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus12 "
Kokonaispituus10.5 "
kokonaisleveys45 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7765
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)41.15
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO RE-1045WK siirrettävä penkkinosturi
€403.07 / yksikkö