TENNSCO QS-4824P rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand AB2GVX 1LYU2

TENNSCO QS-4824P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand

Varastossa
Tuote: AB2GVX Malli: QS-4824PRistiviite: 1LYU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€81.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHiekka
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1 5 / 16 "
MateriaaliTeräs
Hyllyn kapasiteetti250 lb
Leveys47.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyyseräHyllyn kapasiteettiLeveysHinta
TENNSCO QS-3612P Rei'itetty hyllyteräs 22-mittainen hiekka | AB2GVR 1LYT6 QS-3612P12 "Rei'itetty hylly450 lb35.25 "€48.17
TENNSCO QS-3618P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand AB2GVT 1LYT7 QS-3618P18 "Rei'itetty hylly450 lb35.25 "€54.38
TENNSCO QS-3624P rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand AB2GVU 1LYT8 QS-3624P24 "Rei'itetty hylly400 lb35.25 "€64.67
TENNSCO QS-4812P rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand AB2GVV 1LYT9 QS-4812P12 "Rei'itetty hylly300 lb47.25 "€55.79
TENNSCO QS-4818P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand AB2GVW 1LYU1 QS-4818P18 "Rei'itetty hylly300 lb47.25 "€67.67
TENNSCO PQ2-3615P Rei'itetty hylly, 36 x 15 x 1-5/16 tuuman koko | CH3HYC PQ2-3615P-Hylly--€70.64
Tarjouspyyntö
TENNSCO PQ2-3630P Rei'itetty hylly, 36 x 30 x 1-5/16 tuumaa | CH3HYD PQ2-3630P-Hylly--€87.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO QS-4824P Rei'itetty hyllyteräs 22 Gauge Sand
€81.98 / yksikkö