TENNSCO OS7114PY Vaatekaapin säilytyskaappi samppanjaa/kittiä 18 tuuman syvyys | AH9BKL 39FT13

TENNSCO OS7114PY vaatekaappi säilytyskaappi samppanja/kitti 18 tuumaa

Tuote: AH9BKL Malli: OS7114PYRistiviite: 39FT13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriSamppanja / kitti
Kaapin syvyys18 "
Kaapin korkeus72 "
Kaapin leveys36 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä1
Ovien lukumäärä0
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti150 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliVaatekaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.1952
Laivan korkeus (cm)188.72
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriKaapin korkeusKaapin leveysMitataHyllyn kapasiteettiHinta
TENNSCO OS7114BK Vaatekaapin säilytyskaappi Musta 36 tuuman leveys x 18 tuuman syvyys x72 tuuman korkeus | AH9BKH 39FT10 OS7114BKMusta72 "36 "24150 lb-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7114LG Vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa 18 tuuman syvyys | AH9BKJ 39FT11 OS7114LGVaaleanharmaa72 "36 "24150 lb-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7114MG Vaatekaapin säilytyskaappi keskiharmaa 18 tuuman syvyys | AH9BKK 39FT12 OS7114MGKeskikokoinen harmaa72 "36 "24150 lb-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7114SD Vaatekaapin säilytyskaappi Hiekka 150 paunaa 18 tuuman syvyys | AH9BKM 39FT14 OS7114SDHiekka72 "36 "24150 lb-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7124BK Vaatekaapin säilytyskaappi Musta 24 tuuman syvyys x 72 tuuman korkeus AH9BKN 39FT15 OS7124BKMusta72 "36 "24200 lb-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7124LG Vaatekaapin säilytyskaappi vaaleanharmaa 24 tuuman syvyys | AH9BKP 39FT16 OS7124LGVaaleanharmaa72 "36 "24200 lb-
Tarjouspyyntö
TENNSCO OS7124MG Vaatekaapin säilytyskaappi keskiharmaa 36 tuuman leveys x 24 tuuman syvyys | AH9BKQ 39FT17 OS7124MGKeskikokoinen harmaa72 "36 "24200 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO OS7114PY vaatekaappi säilytyskaappi samppanja/kitti 18 tuumaa