TENNSCO MS-1524 SAND Kaappi Jalusta 15 L x 24 S x 32 K Hiekka | AF4NQN 9DTE5

TENNSCO MS-1524 SAND Kaappi Jalusta 15 L x 24 S x 32 K Hiekka

Varastossa
Tuote: AF4NQN Malli: MS-1524 SANDRistiviite: 9DTE5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriHiekka
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus32 "
Kantavuus1,000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENNSCO MS-1524 MED GREY Kaappijalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa | AF3WDP 8DMW9 MS-1524 MED HARMAAHarmaa€419.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MS-1524 SAND Kaappi Jalusta 15 L x 24 S x 32 K Hiekka
€419.33 / yksikkö