TENNSCO MS-1524 MED GREY Kaappijalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa | AF3WDP 8DMW9

TENNSCO MS-1524 MED GREY Kaappijalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa

Varastossa
Tuote: AF3WDP Malli: MS-1524 MED GREYRistiviite: 8DMW9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus32 "
Kantavuus1,000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENNSCO MS-1524 SAND Kaappi Jalusta 15 L x 24 S x 32 K Hiekka | AF4NQN 9DTE5 MS-1524 HiekkaHiekka€419.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MS-1524 MED GREY Kaappijalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa
€419.33 / yksikkö