TENNSCO MD-1524 MED GREY Laatikon jalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa | AF4EHF 8TP82

TENNSCO MD-1524 MED GREY Laatikon jalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa

Varastossa
Tuote: AF4EHF Malli: MD-1524 MED GREYRistiviite: 8TP82

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€867.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon jalusta
Kokoonpanokoolla
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus32 "
Kantavuus1,000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.47
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
TENNSCO MD-1524 SAND Laatikon jalusta 15 L x 24 S x 32 K Hiekka | AF4DGL 8RM13 MD-1524 HiekkaHiekka€867.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO MD-1524 MED GREY Laatikon jalusta 15 L x 24 S x 32 K Harmaa
€867.52 / yksikkö