Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNSCO KST-1212 SND kalteva yläosa 1 leveä beige | AF6BLF 9W226

TENNSCO KST-1212 SND Kalteva toppi 1 leveä beige

Varastossa
Tuote: AF6BLF Malli: KST-1212 SNDRistiviite: 9W226

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViisto yläosa
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys12 "
Avausleveys12 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus4.25 "
kokonaisleveys12 "
AlaluokkaViisto yläosa
eläinyksi
Tyyppi1 Wide
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.68
Laivan korkeus (cm)2.87
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)39.7
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikokonaisleveyseläinTyyppiLeveysHinta
TENNSCO KST-3612 GR kalteva yläosa 3 leveä harmaa | AF4LJJ 9AD29 KST-3612 GRHarmaa36 "Kolminkertaistaa3 Wide36 "€87.54
TENNSCO KST-1212 GR Kalteva toppi 1 Leveä harmaa | AF4XAL 9NM96 KST-1212 GRHarmaa12 "yksi1 Wide12 "€67.79
TENNSCO KST-3612 SND Kalteva Top 3 Leveä Beige | AF6CPW 9WRE6 KST-3612 SNDHiekka36 "Kolminkertaistaa3 Wide36 "€87.54
TENNSCO KST-1521 kalteva yläosa, 15 tuuman leveys, 21 tuuman syvyys | CH3GLH KST-1521-----€147.00
Tarjouspyyntö
TENNSCO KST-1821 kalteva yläosa, 18 tuuman leveys, 21 tuuman syvyys | CH3GLJ KST-1821-----€133.64
Tarjouspyyntö
TENNSCO KST-4521 kalteva yläosa, 45 tuumaa leveä, 21 tuumaa syvä | CH3GLK KST-4521-----€215.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO KST-1212 SND Kalteva toppi 1 leveä beige
€67.79 / yksikkö