TENNSCO FS-72 -työpöydän hylly 72 tuuman leveys x 20 tuuman syvyys 350 paunaa AH9ANQ 39FL49

TENNSCO FS-72 työpöytähylly 72 tuumaa leveys x 20 tuumaa syvyys 350 lbs

Tuote: AH9ANQ Malli: FS-72Ristiviite: 39FL49
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€144.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys20 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Korkeus1.75 "
Kantavuus350 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)193.04
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO FS-3060 -työpöydän hylly 60 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 450 paunaa | AH9AME 39FL16 FS-306030 "450 lb60 "€141.11
TENNSCO FS-3072 Työpöytähylly 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys 350 paunaa | AH9ANJ 39FL43 FS-307230 "350 lb72 "€159.60
Tarjouspyyntö
TENNSCO FS-3660 Työpöytähylly 60 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 450 paunaa | AH9ANK 39FL44 FS-366036 "450 lb60 "€165.99
TENNSCO FS-3672 Työpöytähylly 72 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 350 paunaa | AH9ANL 39FL45 FS-367236 "350 lb72 "€186.27
Tarjouspyyntö
TENNSCO FS-3696 Työpöytähylly 96 tuuman leveys x 36 tuuman syvyys 850 paunaa | AH9ANM 39FL46 FS-369636 "850 lb96 "€267.47
Tarjouspyyntö
TENNSCO FS-48 -työpöytähylly 48 tuuman leveys x 20 tuuman syvyys 450 paunaa | AH9ANN 39FL47 FS-4820 "450 lb48 "€115.66
TENNSCO FS-60 -työpöydän hylly 60 tuuman leveys x 20 tuuman syvyys 450 paunaa AH9ANP 39FL48 FS-6020 "450 lb60 "€126.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO FS-72 työpöytähylly 72 tuumaa leveys x 20 tuumaa syvyys 350 lbs
€144.60 / yksikkö