TENNSCO EB-2-3072S Sähkötyöpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1800 lbs, nousuputken kanssa AH9ANE 39FL39

TENNSCO EB-2-3072S sähköinen työpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1800 lbs nousuputkella

Tuote: AH9ANE Malli: EB-2-3072SRistiviite: 39FL39
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€972.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.5 "
Jalan tyyppiPaneeli
Kantavuus1800 lb
PintamateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.8232
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)196.22
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNSCO EB-1-3072S Elektroninen työpöytä 30 tuuman syvyys 1800 paunaa AH9AMX 39FL32 EB-1-3072S€846.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO EB-2-3072S sähköinen työpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1800 lbs nousuputkella
€972.27 / yksikkö