TENNSCO EB-1-3072S Elektroninen työpöytä 30 tuuman syvyys 1800 paunaa AH9AMX 39FL32

TENNSCO EB-1-3072S elektroninen työpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1800 lbs

Tuote: AH9AMX Malli: EB-1-3072SRistiviite: 39FL32
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€846.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriHarmaa
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus33.5 "
Jalan tyyppiPaneeli
Kantavuus1800 lb
PintamateriaaliTeräs
Yläpaksuus1.5 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.7616
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)196.22
Laivan leveys (cm)82.55
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNSCO EB-2-3072S Sähkötyöpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1800 lbs, nousuputken kanssa AH9ANE 39FL39 EB-2-3072S€972.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO EB-1-3072S elektroninen työpöytä, 30 tuumaa, syvyys 1800 lbs
€846.64 / yksikkö