TENNSCO CVD4224BK Storage Cabinet Black 3-Point Lock 42 Inch Height | AH9BKA 39FT03

TENNSCO CVD4224BK säilytyskaappi, musta 3-pistelukko, korkeus 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH9BKA Malli: CVD4224BKRistiviite: 39FT03

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriMusta
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus42 "
Kaapin leveys36 "
OvityyppiClearview
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueLaskurin korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.65
Laivan korkeus (cm)112.52
Laivan pituus (cm)69.85
Laivan leveys (cm)97.79
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Ei
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiVahvuusluokitusKaapin väriMitataKahvaHinta
TENNSCO CVD2442 MUSTA Laskuri Korkeus Säilytyskaappi Clearview | AF3WRC 8DRC0 CVD2442 MUSTA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon200 lbTeollinenMusta22Kaksinkertainen€1,015.43
TENNSCO CVDJ1842SU LIGHT GREY Counter korkeuden säilytyskaappi Clearview | AF3XFH 8E139 CVDJ1842SU VALON HARMAA48 "koollakoolla400 lbTeollinenVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen€1,523.64
TENNSCO CVD1442 MED GREY Counter korkeuden säilytyskaappi Clearview | AF3XFX 8E326 CVD1442 MED HARMAA36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa24Yksi€820.88
TENNSCO CVDJ1842A LIGHT GREY Laskukorkeus Varastokaappi Clearview | AF3XLD 8ED42 CVDJ1842A VALON HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbTeollinenVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen€1,205.86
TENNSCO CVDJ1842A MED GREY Counter korkeuden säilytyskaappi Clearview | AF4BYJ 8PGK3 CVDJ1842A MED HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbTeollinenKeskikokoinen harmaa20/22Kaksinkertainen€1,205.86
TENNSCO CVDJ2442A LIGHT GREY Laskukorkeus säilytyskaappi Clearview | AF4CMD 8PN59 CVDJ2442A VALON HARMAA48 "KokoonpanematonKokoonpanematon400 lbTeollinenVaaleanharmaa20/22Kaksinkertainen€1,492.80
TENNSCO CVD1842 SAND -laskurikorkki Clearview | AF4CND 8PP52 CVD1842 Hiekka36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbTeollinenHiekka22Kaksinkertainen€980.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CVD4224BK säilytyskaappi, musta 3-pistelukko, korkeus 42 tuumaa
€982.47 / yksikkö