Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ORBIS RCSO2415-1 SININEN Säiliön kansi Sininen | AF3NWV 8A910

ORBIS RCSO2415-1 SININEN Säiliön kansi Sininen

Varastossa
Tuote: AF3NWV Malli: RCSO2415-1 BLUERistiviite: 8A910

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKontti kansi
Värisininen
Korkeus5 / 8 "
Ulkopuolella5 / 8 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
ORBIS RCS02415..HARMAA Säiliön kansi Harmaa | AF3NWW 8A911 RCS02415..HARMAAHarmaa-5 / 8 "24 "15 "€20.74
ORBIS CBC4842-1 HARMAA Kansi Harmaa 41-1/2 x 3.9 x 48 | AF3PNP 8AKD1 CBC4842-1 HARMAAHarmaaKorkean tiheyden polyeteeni4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS CBC4842-1 NATURAL-kansi Luonnollinen 41 x 3.9 x 48 | AF4LNV 9AFZ7 CBC4842-1 LUONNOLLINENLuonnollinenKorkean tiheyden polyeteeni4"48 "41.5 "€355.70
ORBIS RCS01215-1 HARMAA kansi harmaa 15 x 4 x 12 | AF4QTE 9G948 RCS01215-1 HARMAAHarmaapolyeteeni5 / 8 "12 "15 "€14.83
ORBIS RCS01215-1 SININEN Kansi Sininen 15 x 4 x 12 | AF4XLB 9NUC4 RCS01215-1 SININENsininenpolyeteeni5 / 8 "12 "15 "€14.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS RCSO2415-1 SININEN Säiliön kansi Sininen
€20.74 / yksikkö