TENNSCO CLB-3612MG koottu kaappialusta, 12 tuuman syvyys, keskiharmaa | AH9BAK 39FP03

TENNSCO CLB-3612MG koottu kaapin pohja, 12 tuuman syvyys, keskiharmaa

Varastossa
Tuote: AH9BAK Malli: CLB-3612MGRistiviite: 39FP03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€135.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokoonpantava kaappialusta
VäriKeskikokoinen harmaa
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaEi
MateriaaliTeräs
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys36 "
AlaluokkaYläkaappi
TyyppiTeollinen
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)33.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kehysten lukumäärä: 0
    • Sopii kaappikokoon D: 12 "
    • Sopii kaappikokoon W: 36 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKokonaissyvyysHinta
TENNSCO CLB-3612SD koottu kaappialusta 12 tuuman syvyyshiekkaa | AH9BAL 39FP04 CLB-3612SDHiekka12 "12 "€135.02
TENNSCO CLB-3615MG koottu kaappialusta, 15 tuuman syvyys, keskiharmaa | AH9BAM 39FP05 CLB-3615MGKeskikokoinen harmaa15 "15 "€140.58
TENNSCO CLB-3615SD koottu kaapin pohja 15 tuuman syvyyshiekkaa | AH9BAN 39FP06 CLB-3615SDHiekka15 "15 "€140.58
TENNSCO CLB-3618MG koottu kaappialusta 18 tuuman syvyys keskiharmaa | AH9BAP 39FP07 CLB-3618MGKeskikokoinen harmaa18 "18 "€136.84
TENNSCO CLB-3618SD koottu säilytyslokero, 18 tuuman syvyyshiekkaa | AH9BAQ 39FP08 CLB-3618SDHiekka18 "18 "€136.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CLB-3612MG koottu kaapin pohja, 12 tuuman syvyys, keskiharmaa
€135.02 / yksikkö