TENNSCO CK6624DHPY Erikoisvarasto Cabint-samppanja kitti AH9BJY 39FT01

TENNSCO CK6624DHPY Erikoissäilytyskaappi Champagne Putty

Varastossa
Tuote: AH9BJY Malli: CK6624DHPYRistiviite: 39FT01

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,286.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirrettävä säilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Kaapin väriSamppanja / kitti
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus73 "
Kaapin leveys36 "
Pyörän tyyppi(4) Käännä lukoilla
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata24
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahva tyyliKeinu
KorkeusalueKoko korkeus
LukitusmekanismiAvain
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä4
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusKaupallinen
TyyliHyllyt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)175.26
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mukana pyörät: Kyllä
    • Rakennustapa: hitsattu
    • Lukituskaappi: Kyllä
    • Lukituspisteet: 3 pistettä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin väriHinta
TENNSCO CK6624DHBK Erikoistavarakaappi, musta, 200 paunaa AH9BJV 39FR97 CK6624DHBKMusta€1,286.75
TENNSCO CK6624DHLG -erikoiskaappi vaaleanharmaa | AH9BJW 39FR98 CK6624DHLGVaaleanharmaa€1,286.75
TENNSCO CK6624DHMG Erikoiskaappi keskikokoinen harmaa | AH9BJX 39FR99 CK6624DHMGKeskikokoinen harmaa€1,286.75
TENNSCO CK6624DHSD Erikoissäilytyskaappi, 200 lbs AH9BJZ 39FT02 CK6624DHSDHiekka€1,286.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CK6624DHPY Erikoissäilytyskaappi Champagne Putty
€1,286.75 / yksikkö