PASS JA SEYMOUR RHL743PW LED-himmennin | CH4JHH

PASS AND SEYMOUR RHL743PW LED-himmennin

Tuote: CH4JHH Malli: RHL743PW
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistus himmennin
VäriValkoinen
Taajuus60Hz
lampun tyyppiCFL/LED/hehkulamppu
Jännite120V
Teho450W

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärilampun tyyppiMateriaaliJänniteHinta
PASS AND SEYMOUR RH4FBL3-PW Valonhimmennin | CH4GCZ RH4FBL3-PWValkoinenFluoresoiva-10V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR RHCL453-PW Valonhimmennin | CH4GDA RHCL453-PWValkoinenCFL/LED/hehkulamppu-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR RHFB83-PTC loistehimmennin, 120 V, 2 johtoa | CH4JAB RHFB83-PTCValkoinen/norsunluu/vaalea manteliFluoresoiva-120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR RHFB83-PW loistehimmennin, 120 V, 2 johtoa | CH4JAC RHFB83-PWValkoinenFluoresoiva-120V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR RHCL453P-NICCV4 CFL/LED-himmennin | CH4JAJ RHCL453P-NICCV4--Nikkeli--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR RHCL453P-DBCCV4 CFL/LED-himmennin | CH4JAK RHCL453P-DBCCV4--Tumma pronssi--
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR RHCL453PGCCV4 CFL/LED-himmennin | CH4JAL RHCL453PGCCV4--grafiitti--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR RHL743PW LED-himmennin