TENNSCO CDL-121236-3 SAND-näkyvyyskaapit jalalla koottuina AF4MYV 9CPP1

TENNSCO CDL-121236-3 SAND-näkyvyyskaapit koottuna jalan kanssa

Tuote: AF4MYV Malli: CDL-121236-3 SANDRistiviite: 9CPP1
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,890.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHiekka
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
Kahvan tyyppiPotkutodistus
Koukut per aukko3 Yksi piikki
Kaapin kokoonpano(3) Leveät, (6) Aukot
Kaapin oven tyyppiClearview
MateriaaliTeräs
Avaussyvyys10.875 "
Avauskorkeus34.25 "
Avausleveys9.625 "
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.46
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKaapin kokoonpanoAvaussyvyysAvausleveysKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
TENNSCO CDL-121536-1 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3XAV 8DXJ7 CDL-121536-1 MED GREHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot13.875 "9.625 "15 "12 "€779.69
Tarjouspyyntö
TENNSCO CDL-121836-1 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3XAW 8DXJ8 CDL-121836-1 MED GREHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot16.875 "9.625 "18 "12 "€850.25
Tarjouspyyntö
TENNSCO CDL-121836-3 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3XAY 8DXK0 CDL-121836-3 MED GREHarmaa(3) Leveät, (6) Aukot16.875 "9.625 "18 "36 "€2,023.23
Tarjouspyyntö
TENNSCO CDL-151836-1 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3XAZ 8DXK1 CDL-151836-1 MED GREHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot16.875 "12.625 "18 "15 "€828.90
Tarjouspyyntö
TENNSCO CDL-151836-3 SAND-näkyvyyskaapit jalalla koottuina AF3XBA 8DXK2 CDL-151836-3 HiekkaHiekka(3) Leveät, (6) Aukot16.875 "12.625 "18 "45 "€2,213.66
Tarjouspyyntö
TENNSCO CDL-121236-1 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF3XCH 8DYK0 CDL-121236-1 MED GREHarmaa(1) Leveät, (2) Aukot10.875 "9.625 "12 "12 "-
Tarjouspyyntö
TENNSCO CDL-121236-3 MED GRE -näkyvyyskaapit, jotka on koottu jalkaan | AF4BKP 8NMX7 CDL-121236-3 MED GREHarmaa(3) Leveät, (6) Aukot10.875 "9.625 "12 "36 "€1,890.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO CDL-121236-3 SAND-näkyvyyskaapit koottuna jalan kanssa
€1,890.79 / yksikkö