TENNSCO BU-9648P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 96 x 48 tuuman koko | AF4DJW 8RN83

TENNSCO BU-9648P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, koko 96 x 48 tuumaa

Tuote: AF4DJW Malli: BU-9648PRistiviite: 8RN83
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€284.92 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisähyllytaso
Palkin kapasiteetti2150
Syvyys48 "
Kantavuus2150 lb
Hyllyn kapasiteetti2150
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53.55
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403608081
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
TENNSCO BU-4824P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 48 x 24 tuuman koko | CH3HFW BU-4824P24 "48 "€137.45
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-7224P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 72 x 24 tuuman koko | CH3HFX BU-7224P24 "72 "€196.64
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-9624P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 96 x 24 tuuman koko | CH3HFY BU-9624P24 "96 "€248.18
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-4836P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 48 x 36 tuuman koko | CH3HKJ BU-4836P36 "48 "€162.27
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-7236P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 72 x 36 tuuman koko | CH3HKK BU-7236P36 "72 "€223.36
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-9636P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 96 x 36 tuuman koko | CH3HKL BU-9636P36 "96 "€290.18
Tarjouspyyntö
TENNSCO BU-4848P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, 48 x 48 tuuman koko | CH3HNQ BU-4848P--€185.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BU-9648P Bulk Säilytystelineen lisähylly, lastulevyterassi, koko 96 x 48 tuumaa
€284.92 / yksikkö