TENNSCO BSD-9636 Aaltopahviterassi 36 tuumaa D harmaa | AB3YJE 1W969

TENNSCO BSD-9636 aallotettu terästerassi, 36 tuuman D harmaa

Varastossa
Tuote: AB3YJE Malli: BSD-9636Ristiviite: 1W969

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€203.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopahvi teräslevy
VäriHarmaa
Kansi materiaaliUurrettu teräs
Syvyys36 "
Kantavuus2150 lb
MateriaaliTeräs
Paksuus9 / 16 "
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)97.03
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKansi materiaaliSyvyyseräKantavuusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
TENNSCO BSD-6036 aallotettu teräslevy harmaa 36 tuumaa D | AB3YJA 1W965 BSD-6036Uurrettu teräs36 "Aaltopahvi teräslevy3800 lbTeräs9 / 16 "60 "€147.95
TENNSCO BSD-6048 aallotettu teräslevy 48 tuumaa D harmaa | AB3YJB 1W966 BSD-6048Uurrettu teräs48 "Aaltopahvi teräslevy3800 lbTeräs9 / 16 "60 "€180.48
TENNSCO BSD-7236 Aaltopahvilaatat 36 tuuman D-terästä AB3YJC 1W967 BSD-7236Uurrettu teräs36 "Aaltopahvi teräslevy2750 lbTeräs9 / 16 "72 "€167.90
TENNSCO BSD-7248 aallotettu teräslevy harmaa 72 tuuman leveys | AB3YJD 1W968 BSD-7248Uurrettu teräs48 "Aaltopahvi teräslevy2750 lbTeräs9 / 16 "72 "€206.09
TENNSCO BSD-9648 aallotettu teräslevy harmaa 96 tuuman leveys | AB3YJF 1W970 BSD-9648Uurrettu teräs48 "Aaltopahvi teräslevy2150 lbTeräs9 / 16 "96 "€270.47
TENNSCO BSD-4824 Aaltopahviterassi 24 tuumaa D harmaa | AD9NRG 4TV30 BSD-4824Uurrettu teräs24 "Aaltopahvi teräslevy4150 lbTeräs9 / 16 "48 "€79.47
TENNSCO BSD-4836 Aaltopahvilaatta 48 tuuman leveys harmaa | AD9NRH 4TV31 BSD-4836Uurrettu teräs36 "Aaltopahvi teräslevy4150 lbTeräs9 / 16 "48 "€118.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO BSD-9636 aallotettu terästerassi, 36 tuuman D harmaa
€203.54 / yksikkö