TENNSCO 2472 SD yhdistelmäsäilytyskaappi kokoamaton | AD9ZQV 4W541

TENNSCO 2472 SD yhdistelmäsäilytyskaappi kokoamaton

Tuote: AD9ZQV Malli: 2472 SDRistiviite: 4W541
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,133.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmävarasto
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
KokoonpanoKokoonpanematon
Kaapin väriHiekka
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata22
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusSCS Indoor Advantage -sertifioitu
KahvaKaksinkertainen
Lukitusjärjestelmä3-piste
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä7
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti200 lb
VahvuusluokitusTeollinen
TyyliYhdistelmä
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.82
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)208.28
Laivan leveys (cm)98.55
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysKokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanoHyllyn kapasiteettiKaapin väriMitataKahvaKokonaissyvyysHinta
TENNSCO 7820MGY Säilytyskaappi 22 Ga. | AB3MFE 1UBU7 7820MGY36 "koollaHitsatut200 lbKeskikokoinen harmaa22Kaksinkertainen24 "€1,390.91
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7820SD -yhdistelmäkaappi 22 Ga. | AB3MFF 1UBU8 7820SD36 "koollaHitsatut200 lbHiekka22Kaksinkertainen24 "€1,390.91
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7214BK -yhdistelmäkaappistandardi | AC3GME 2TER9 7214 BKK36 "koollaHitsatut150 lbMusta24Yksi18 "€900.13
Tarjouspyyntö
TENNSCO 1872PY -yhdistelmäkaappi kokoonpanematon AC9NAH 3HNH4 1872 PY36 "KokoonpanematonKokoonpanematon150 lbSamppanja / kitti22Kaksinkertainen18 "€1,073.86
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7814PY -yhdistelmäkaappi 22 Ga. | AC9NBB 3HNK3 7814 PY36 "koollaHitsatut150 lbSamppanja / kitti22Kaksinkertainen18 "€1,211.65
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7820BK Yhdistelmävarasto 22 Ga. | AC9NBC 3HNK4 7820 BKK36 "koollaHitsatut200 lbMusta22Kaksinkertainen24 "€1,390.91
Tarjouspyyntö
TENNSCO 7820PY yhdistelmäsäilytyskaappi 22 Ga. | AC9NBE 3HNK6 7820 PY36 "koollaHitsatut200 lbSamppanja / kitti22Kaksinkertainen24 "€1,390.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO 2472 SD yhdistelmäsäilytyskaappi kokoamaton
€1,133.63 / yksikkö