TENNANT 613933 päälakaisuharja | AA4EJD 12H330

TENNANT 613933 Päälakaisuharja

Varastossa
Tuote: AA4EJD Malli: 613933Ristiviite: 12H330

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,020.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäälakaisuharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6775
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8509903500
AlkuperämaaIT

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 613933 Päälakaisuharja
€1,020.65 / yksikkö