Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 607821 Virta-avain | AA4EHR 12H319

TENNANT 607821 Virta-avain

Varastossa
Tuote: AA4EHR Malli: 607821Ristiviite: 12H319

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistys avain
TyyppiKorvaaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 222684 Virta-avain - 2 kpl pakkaus | AA4EGM 12H290 222684€33.57
TENNANT 361144 Virta-avain | AA4EGV 12H297 361144€22.59
TENNANT 1017696 virtalukko - 2 kpl pakkaus | AA4EKB 12H353 1017696€35.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 607821 Virta-avain
€17.98 / yksikkö