Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 60614 Väriaine 1 Pint Tile Red | AH2MDX 29UR50

TENNANT 60614 Väriaine 1 Pint Tile Red

Varastossa
Tuote: AH2MDX Malli: 60614Ristiviite: 29UR50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaali väriaine
Väripunainen
VäriperhePunaiset
Koko1 pt

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 370308 Väriaine 1 Pint Rotunda Red | AH2MEE 29UR57 370308€85.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 60614 Väriaine 1 Pint Tile Red
€85.69 / yksikkö