TENNANT 605848 Esiruiskutuskäsiruisku | AA4EHL 12H314

TENNANT 605848 Esiruiskutuskäsisumutin

Varastossa
Tuote: AA4EHL Malli: 605848Ristiviite: 12H314

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€334.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsispray käsisumutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8201906000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 605848 Esiruiskutuskäsisumutin
€334.73 / yksikkö