Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 604842 Virtajohdon käyttö AD9VNK:n kanssa | AA4EHG 12H310

TENNANT 604842 Virtajohdon käyttö AD9VNK:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EHG Malli: 604842Ristiviite: 12H310

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€88.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtajohdon
Tyyppi40 ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.99
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
TENNANT 130229 Virtajohto 75 jalkaa AD9VMX: n kanssa | AA4EFV 12H272 13022975 ft.€251.23
TENNANT 130694 Virtajohto 25 jalkaa | AA4EFY 12H275 13069425 ft.€79.10
TENNANT 610974 Virtajohto | AA4EHU 12H321 61097475 ft.€268.43
TENNANT 1042403 virtajohto | AA4EKP 12H365 104240350 ft.€278.08
TENNANT KTRI05909 Virtajohto, kanisteri tyhjiö | CU6FPG 55EX63 KTRI05909-€143.33
TENNANT KTRI05855 Virtajohto, kanisteri tyhjiö | CU6FPH 55EX54 KTRI05855-€92.14
TENNANT KTRI05352 Virtajohto, Kauppapölynimuri | CU6FPJ 55EX90 KTRI05352-€143.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 604842 Virtajohdon käyttö AD9VNK:n kanssa
€88.75 / yksikkö