TENNANT 1068027 Pystysuora tyhjiö 14 tuumaa 120 CFM 10a 120v | AA6URT 15A756

TENNANT 1068027 Pystyimuri 14 tuumaa 120 Cfm 10a 120v

Varastossa
Tuote: AA6URT Malli: 1068027Ristiviite: 15A756

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,060.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahden moottorin pystysuora tyhjiö
Ilmavirta120 cfm
Ampeeria10A
Bag TypePaperi
Koko3.8 Qt.
Puhdistuspolku14 "
Suodattimen tyyppiHEPA
Huonekalujen vartijaEi
Kahvaergonominen
Korkeus44 "
Korkeudensäätöautomaattisesti
Pituus12.5 "
ValoEi
Nettopaino24 lb
Pistoke3-johdin
Virtajohdon pituus50ft.
Jännite120
Leveys14.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.555
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)103.12
Laivan leveys (cm)42.67
HS-koodi8508110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1068027 Pystyimuri 14 tuumaa 120 Cfm 10a 120v
€1,060.50 / yksikkö