Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1037209AM Paneelisuodattimen käyttö 4vdw8 | AA4ELM 12H389

TENNANT 1037209AM Paneelisuodattimen käyttö 4vdw8:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4ELM Malli: 1037209AMRistiviite: 12H389

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€638.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisuodatin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)13.34
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 1037206AM paneelisuodattimen käyttö 4vdw7 | AA4ELL 12H388 1037206AM€138.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1037209AM Paneelisuodattimen käyttö 4vdw8:n kanssa
€638.96 / yksikkö