Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1028953 Uuttoharja AD9VNA |: n kanssa AA4EKG 12H358

TENNANT 1028953 Poistoharjan käyttö AD9VNA:n kanssa

Varastossa
Tuote: AA4EKG Malli: 1028953Ristiviite: 12H358

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUuttoharja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)40.01
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 240050 -uutusharja Käytä AD9VMY |: n kanssa AA4EGN 12H291 240050€314.40
TENNANT 240063 -uutusharja Käytä AD9VMX: n kanssa AA4EGP 12H292 240063€314.40
TENNANT 1001272 -uutusharja Käytä AD9VMZ: n kanssa AA4EJJ 12H336 1001272€515.05
TENNANT 1028954 Uuttoharja AD9VNA: n kanssa AA4EKH 12H359 1028954€360.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1028953 Poistoharjan käyttö AD9VNA:n kanssa
€263.85 / yksikkö