Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TENNANT 1010143 tyhjennysletkun kokoonpano 4vdt8: lla AA4EJR 12H343

TENNANT 1010143 Tyhjennysletkukokoonpano 4vdt8:lla

Varastossa
Tuote: AA4EJR Malli: 1010143Ristiviite: 12H343

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjennysletkun kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2655
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3917330000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TENNANT 1007072 Tyhjennysletkukokoonpano | AA4EJN 12H340 1007072€197.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNANT 1010143 Tyhjennysletkukokoonpano 4vdt8:lla
€130.36 / yksikkö