Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO TMW00020 -magneettinen termoelementtityyppi K-johto 144 tuumaa | AC8LPR 3CAF2

TEMPCO TMW00020 magneettinen lämpöpari, tyyppi K, johto 144 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8LPR Malli: TMW00020Ristiviite: 3CAF2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen termoelementti
rakentaminenJousikuormitteinen termoelementti Kiinnitetty 6-napaiseen magneettiin
Virheen tarkkuus (%)+/- 0.75
Virheen tarkkuus (aste C)+/- 2.2
EristysPTFE
Lyijypituus144 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Pistoke tai liittimen tyyppiHaarukkaterminaali
Koettimen pituus1.25 "
Lämpötila Raja (Deg. F)400
Lämpöparin elementti20AWG
Lämpöparin tyyppiK
TyyppiK

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLyijypituusTyyppiHinta
TEMPCO TMW00017 Magneettinen lämpöparin tyyppi J -johto 72 tuumaa | AC8GUY 3AAA8 TMW0001772 "J€149.51
TEMPCO TMW00018 Magneettinen termoelementti J-johto 144 tuumaa | AC8GUZ 3AAA9 TMW00018144 "J€170.19
TEMPCO TMW00019 magneettinen lämpöparin tyyppi K -johto 72 tuumaa | AC8LPQ 3CAF1 TMW0001972 "K€159.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO TMW00020 magneettinen lämpöpari, tyyppi K, johto 144 tuumaa
€197.65 / yksikkö