TEMPCO THE10304 Ulkouima-infrapunalämmitin 480v 6000w | AC2PCR 2LRY5

TEMPCO THE10304 Infrapunalämmitin ulkona 480v 6000w

Tuote: AC2PCR Malli: THE10304Ristiviite: 2LRY5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€336.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräInfrapunalämmitin ulkona
Pituus68 3 / 32 "
Jännite480V
Watts6000W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.22
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusJänniteWattsHinta
TEMPCO THE09181 Infrapunalämmitin ulkona 120v 1200w | AC2PCG 2LRX5 THE0918118 "120V1200W€131.64
TEMPCO THE09183 Infrapunalämmitin ulkona 240v 1200w | AC2PCH 2LRX6 THE0918318 "240V1200W€131.64
TEMPCO THE09186 Ulkouima-infrapunalämmitin 240v 1800w | AC2PCJ 2LRX7 THE0918624 "240V1800W€152.00
TEMPCO THE09194 Infrapunalämmitin ulkona 240v 3000w | AC2PCK 2LRX8 THE0919436 "240V3000W€192.20
TEMPCO THE09198 Ulkouima-infrapunalämmitin 240v 3600w | AC2PCL 2LRX9 THE0919848 "240V3600W€232.34
TEMPCO THE09200 Infrapunalämmitin 480v 3600w | AC2PCM 2LRY1 THE0920048 "480V3600W€232.34
TEMPCO THE09202 Infrapunalämmitin ulkona 240v 5000w | AC2PCN 2LRY2 THE0920260 "240V5000W€273.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO THE10304 Infrapunalämmitin ulkona 480v 6000w
€336.54 / yksikkö